溶接シート :「スパッタシートa種」の検索結果
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番364-6033
幅(mm)645
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)750
奥行(mm)645
規格A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
種別ロール
ハトメ数-
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
トラスコ品番351-7501
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)36
長さ(m)20
ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接シート
- 溶接フェンス
- ボンベカバー
- 溶接用マスキングペーパー
- ケーブルカバー
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。