溶接シート :「耐熱性布」の検索結果
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に
JIS規格JIS A 1323A種合格品
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
トラスコ品番473-6788
材質シリカ繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.64
質量(kg)13.7
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接シート
- 溶接フェンス
- ボンベカバー
- 溶接用マスキングペーパー
- ケーブルカバー
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。