「適合電線(mm2)」から絞り込む
NK形ケーブルジョイント三立電器工業当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブルジョイントマイト工業株式会社3日以内出荷
適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R38-10
NK-19ソケット(メスのみ)三立電器工業当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルジョイント の新着商品
ページ: 1/ 3