絞り込み
適合電線(mm2)
- 80
- 14(3)
- 14.00(3)
- 14~22(4)
- 22(10)
- 22~38(10)
- 22~50(15)
- 22~60(3)
- 38(14)
- 38~60(25)
- 50~60(8)
- 50~80(4)
- 60(13)
- 60~80(14)
- 80~100(10)
- 80~125(3)
- 100(6)
- 100~150(3)
- 150(6)
- 150~200(3)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
ケーブル接続方法
- ネジ止(6)
- 半田(6)
- 圧着(6)
溶接電流(A)
- 500(3)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
定格使用率(%)
- 60(3)
ブランド
- 三立電器工業(6)
- 阪口製作所(5)
三立電器工業・阪口製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合電線(mm2)」から絞り込む
22(10)
22~38(10)
22~50(15)
38(14)
38~60(25)
50~60(8)
60(13)
60~80(14)
80
80~100(10)
適合電線(mm2)をもっと見る

CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
CS750プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
ケーブルジョイントK-24半田 プラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
CS750ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント