絞り込み
適合電線(mm2)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 1000
  • 100~200(1)
  • 100~300(6)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 277(1)
  • 300(20)
  • 370(1)
  • 400(5)
  • 400~500(2)
  • 462(1)
  • 500(15)
  • 600(3)
  • 750(6)
ケーブル接続方法
  • 半田(3)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
定格使用率(%)
  • 60(3)
ブランド
  • 三立電器工業(3)
三立電器工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
150~200(3)
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業JD1000ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業JD1000プラグ(オスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント