19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
14~22(4)
22(2)
22~38(3)
22~50(6)
38(4)
38~50(1)
38~60(6)
1袋(2組)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
適合電線(mm2)22~38 溶接電流(A)300
1個
1,898 税込2,088
欠品中

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法ネジ止式 適合電流(A)300 (ゴムカバー)黒 接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
RoHS
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~50 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントV0 阪口製作所 動画あり
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2 JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT 定格使用率(%)60
1袋(2組)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8 長さ(m)0.3 溶接電流(A)300
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります