54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合電線(mm2)」から絞り込む
22(6)
22~38(5)
22~50(6)
38(6)
38~60(16)
50~60(4)
50~80(4)
60(9)
60~80(5)
80(6)
適合電線(mm2)をもっと見る
1袋(2組)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22-50 溶接電流(A)100-300 全長(mm)220 トラスコ品番256-2111 質量(g)335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント セット内容オス×2メス×2
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法ネジ止式 適合電流(A)300 (ゴムカバー)黒 接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式スクリュー 適合電線(mm2)38 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子R38-10
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
エコ商品
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)50-80 溶接電流(A)400-500 全長(mm)270 トラスコ品番256-2120 質量(g)525
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社ケーブルジョイント
適合電線(mm2)38 ケーブル接続方法ネジ止め 圧着端子R38-10
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

適合電線(mm2)22 ケーブル接続方法ネジ止め 圧着端子R22-8
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用 全長(mm)293 質量(g)520 適合電線(mm2)60 ケーブル接続方法ネジ止式
1組
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260 質量(g)390 適合電線(mm2)22~60 金具Φ22mm ケーブル接続方法ネジ止め
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線8~14(mm2) 金具径(Φmm)13
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角21 使用電線60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290 ケーブル接続方法ナット式 金具径(Φmm)27
1袋(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります