「適合電線(mm2)」から絞り込む
22~38(4)
22~50(6)
38(3)
38~60(9)
60(6)
60~80(6)
80(6)
100(3)
150(3)
150~200(3)
適合電線(mm2)をもっと見る
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線80~100(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線60~80(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線80~100(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田
適合電線(mm2)150~200
適合電流(A)1000
使用率(%)60
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田
適合電線(mm2)150~200
適合電流(A)1000
使用率(%)60
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750
使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線60~80(mm2)
金具径(Φmm)29 3溝
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
金具径(mm)六角22
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750
使用率(%)60
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電線(mm2)150
適合電流(A)750
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電線(mm2)100
適合電流(A)600
使用率(%)60
1
2
次へ
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。