「適合電線(mm2)」から絞り込む
22(6)
22~38(5)
22~50(6)
38(6)
38~60(16)
50~60(4)
50~80(4)
60(9)
60~80(5)
80(6)
適合電線(mm2)をもっと見る
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)22-50
溶接電流(A)100-300
全長(mm)220
トラスコ品番256-2111
質量(g)335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
接続方式スクリュー
適合電線(mm2)38
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子R38-10
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)50-80
溶接電流(A)400-500
全長(mm)270
トラスコ品番256-2120
質量(g)525
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用
全長(mm)293
色黒
質量(g)520
適合電線(mm2)60
ケーブル接続方法ネジ止式
1組
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)23 3溝
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線38~60(mm2)
金具径(Φmm)19
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1
2
次へ
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。