絞り込み
ブランド
  • 三立電器工業
  • 阪口製作所(1)
  • 堺電業(1)
適合電線(mm2)
  • 50~60(6)
溶接電流(A)
  • 500(6)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(3)
  • 圧着(6)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
定格使用率(%)
  • 60(6)
60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブルジョイント :「60sq」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
50~60(6)
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント