アルゴン溶接トーチ用コレット :「酸素調整器」の検索結果
関連キーワード
圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)2.6
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)35
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)2.6
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)35
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.9
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.8
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.1
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気
標準流量(m3/h)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『アルゴン溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。