絞り込み
ブランド
  • エクセル貿易(6)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • 東芝マテリアル(2)
  • Becken technology develop limited(1)
  • デンゲン(1)
  • パナソニックコネクト(1)
棒径(Φmm)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(28)
  • 2(22)
  • 2.4(26)
  • 2.6(1)
  • 3.2(23)
  • 4(13)
  • 4.8(8)
  • 6.4(2)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 16(15)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
長さ(mm)
  • 100~200未満(12)
溶接電流(A)
  • 20~80(1)
  • 30~50(3)
  • 80(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(20本)
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
BCセリウム エクセル貿易BCセリウムエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア エクセル貿易AOトリアエクセル貿易
1,298税込1,428
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
AOセリウム エクセル貿易AOセリウムエクセル貿易
1,298税込1,428
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
純タン 東芝マテリアル純タン東芝マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
棒長(mm)150
TECべスタン エクセル貿易TECべスタンエクセル貿易
5,298税込5,828
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
くろたん エクセル貿易くろたんエクセル貿易
2,298税込2,528
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トリュウム入りタングステン電極 デンゲントリュウム入りタングステン電極デンゲン
3,198税込3,518
1セット(10本)
5日以内出荷
AW-175i+用
電極棒