絞り込み
ブランド
  • エクセル貿易(9)
  • トーキン(3)
  • ダイヘン(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 東芝(1)
  • 東芝マテリアル(1)
棒径(Φmm)
  • 4
  • 0.5(5)
  • 1(17)
  • 1.2(2)
  • 1.6(45)
  • 2(37)
  • 2.4(44)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.2(42)
  • 4.8(12)
  • 6(2)
  • 6.4(6)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 16(15)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
長さ(mm)
  • 100~200未満(20)
溶接電流(A)
  • 180~250(5)
  • 300~400(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10本)
当日出荷から48日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
純タン 東芝純タン東芝
28,980税込31,878
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
棒長(mm)150
純タングステン電極棒 ダイヘン純タングステン電極棒ダイヘン
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
交流TIG溶接のみに使用されます。
長さ(mm)150
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン1.5%ランタナ入りタングステン電極棒トーキン
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
純タングステン電極棒 トーキン純タングステン電極棒トーキン
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷
交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用棒長(mm)150
2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン2%セリウム入りタングステン電極棒トーキン
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用仕様2%トリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
TECべスタン エクセル貿易TECべスタンエクセル貿易
56,980税込62,678
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BC純タン エクセル貿易BC純タンエクセル貿易
26,980税込29,678
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム エクセル貿易BCセリウムエクセル貿易
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
くろたん エクセル貿易くろたんエクセル貿易
22,980税込25,278
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン エクセル貿易TEC純タンエクセル貿易
44,980税込49,478
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン エクセル貿易TECランタンエクセル貿易
52,980税込58,278
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECセリタン エクセル貿易TECセリタンエクセル貿易
33,980税込37,378
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ エクセル貿易BCランタナエクセル貿易
24,980税込27,478
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ランタナ入りタングステン棒 ダイヘンランタナ入りタングステン棒ダイヘン
13,980税込15,378
1箱(5本)
4日以内出荷
適合直流長さ(mm)150
電極棒