電極棒 :「棒乾燥機」の検索結果
関連キーワード
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
『アルゴン溶接トーチ用交換部品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。