1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2 質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時) 使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個 遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4 感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります