1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応 付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ 材質(マスク)PA6.6 (マスク)黒 質量(g)(溶接ヘルメット)482 電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032) センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能 遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12 寿命(作業時のバッテリー)約3000時間 保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ 切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能) 赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット 保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F 作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
79,980 税込87,978
欠品中

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります