55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。 遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)640 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。 遮光度(暗状態)#4-#13(Shade Tronic使用時) インナーカバーレンズSN+1付属:装着することで明暗+1度まで遮光をカバーできます。
用途500Ampまでの溶接に使用可能。(ガス溶接、レーザー溶接)シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。 質量(g)620 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

optrel(オプトレル)溶接遮光面 liteflip optrel
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。 対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。 柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応 付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード 質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730 電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032) センサー3つのセンサー 遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能 寿命(作業時のバッテリー)約3000時間 視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合) 切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合) 赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護 保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F 作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。 遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)620 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

optrel(オプトレル)液晶遮光面 panoramaxx 2.5
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)575 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
用途350Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)575 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応 付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ 材質(マスク)PA6.6 (マスク)黒 質量(g)(溶接ヘルメット)482 電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032) センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能 遮光度明状態:SL 2.5暗状態:SL 8-12 寿命(作業時のバッテリー)約3000時間 保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ 切替時間(秒)明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能) 赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット 保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F 作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
79,980 税込87,978
欠品中

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
369 税込406
5日以内出荷

全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。 さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100 質量(g)490 電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用) センサー3個 遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 作業温度範囲(℃)-10~+70 バッテリー寿命約3000時間
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

適合機種crystal2.0、vegaview2.5 内容1セット(5枚)
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1セット
829 税込912
5日以内出荷

1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
欠品中

適合機種crystal2.0,e684,vegaview2.5,litefilip
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

リプレイスメントカートリッジ
用途crystal2.0用リプレイスメントカートリッジ
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

インナーカバーレンズ緑 +1.5
適応crystal2.0、e684、vegaview2.5、liteflip
1パック(5枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

optrel(オプトレル)拡大レンズ +2.5
拡大レンズ +2.5
適応panormaxx
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

optrel(オプトレル)拡大レンズ +2.0
拡大レンズ +2.0
適応panormaxx
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

optrel(オプトレル)拡大レンズ +1.5
拡大レンズ +1.5
適応panormaxx
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

インナーカバーレンズ クリア(5枚入)
適応panoramaxx
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1セット(5枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1セット(5枚)
1,998 税込2,198
17日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
63日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります