溶接面(自動遮光面) :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)605
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)550
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。