溶接面(自動遮光面) :「アーク溶接」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応
仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能
付属品ヘッドバンド
質量(g)約450
種類自動遮光溶接面
遮光度5-8、9-13
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。
仕様変換時間:1/20000秒
質量(g)約450
遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能
紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。