溶接面(自動遮光面) :「アイボーグアルファ2」の検索結果
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)W240×D305×H207
種類溶接面(かぶり式)
電源単4電池×2本+ソーラー電池
センサー2個
遮光度#9~#13
視野98×44mm
感度調整大槍式/無段階
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。
仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下
トラスコ品番818-9274
セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
感度調整ダイヤル調整(無段階調整)
切換時間1/25000 秒
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)1/25000
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様電源手動on/自動off
材質ポリプロピレン
質量(g)570
電源ソーラー電池+リチウム電池2個
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)
遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13
視界範囲(mm)W100×H60
切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210
赤外線・紫外線保護#16以下
感度調整4段階切替
動作温度(℃)-5~55
遮光速度(秒)1/30000
保管温度(℃)-20~70
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。