溶接面(自動遮光面) :「ヘルメット用 フェイスマスク」の検索結果
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。