検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「探傷 器」の検索結果

検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量421mL 危険物の性状水溶性
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3780 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状水溶性
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3779 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング