検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「エアー漏れ テスター」の検索結果

検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検知剤。 配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。 ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。 360度すべての方向に使用できます。 ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
用途エアー配管のガス漏れ検知 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番477-8049 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)42
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷