検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「非破壊検査」の検索結果

検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング