検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「塗膜除去」の検索結果
関連キーワード
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。