検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「探傷 器」の検索結果
検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色-
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.1L
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。