6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液 種別現像液 使用温度範囲(℃)0~50 主成分シリカ、溶剤 仕様スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~80 主成分芳香族炭化水素、添加剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 トラスコ品番460-3129 材質主成分:溶剤 透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)5~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1箱(20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 透明 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ トラスコ品番819-8997 種別洗浄液 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング