絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(65)
  • 呉工業(クレ)(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(23)
  • TRUSCO(22)
  • オーデック(19)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
  • エーゼット(17)
  • スリーボンド(15)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • NOKクリューバー(9)
  • エスコ(8)
  • ファインケミカルジャパン(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
  • フルイドフィルム(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)シャッター軽くな~るWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1缶(70mL)
当日出荷
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
シャッター軽くな~る WAKI(和気産業)シャッター軽くな~るWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1缶(70mL)
当日出荷
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(サラサラ)使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18.7mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー