絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • エスコ(41)
  • 呉工業(クレ)(31)
  • オーデック(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • TRUSCO(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • エーゼット(18)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(13)
  • 日本メカケミカル(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩めダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(350mL)
当日出荷
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
NICドライ潤滑剤スプレー2 ダイゾーニチモリNICドライ潤滑剤スプレー2ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。容量(mL)480質量(g)465成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194使用温度範囲-40~260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
クリアードライ ダイゾーニチモリクリアードライダイゾーニチモリ
3,500税込3,850
1本(247mL)
翌々日出荷
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリニチモリJCチェーンオイルスプレーダイゾーニチモリ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
トラスコ品番336-0502危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NIC金型防錆剤スプレー ダイゾーニチモリNIC金型防錆剤スプレーダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1本(480mL)
当日出荷
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。使用温度範囲(℃)-20~50主成分ワックス系防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
DM-100スプレー 420ml ダイゾーニチモリDM-100スプレー 420mlダイゾーニチモリ
79,980税込87,978
1箱(420mL×24本)
当日出荷
二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。トラスコ品番808-2235灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
アプルーブスプレー 420ml ダイゾーニチモリアプルーブスプレー 420mlダイゾーニチモリ
79,980税込87,978
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。トラスコ品番808-2239極薄茶褐色容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
LAP-Sスプレー 420ml ダイゾーニチモリLAP-Sスプレー 420mlダイゾーニチモリ
42,980税込47,278
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。 錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。 シャッター・ドア等のキシミ防止に。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。 工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2253淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
DBペースト100N ダイゾーニチモリDBペースト100Nダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(0.5kg×6缶)ほか
当日出荷から翌々日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
ペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリペーストスプレー 420mlダイゾーニチモリ
84,980税込93,478
1箱(420mL×24本)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2251灰黒容量(mL)420主成分鉱物油・二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.088L危険物の性状非水溶性
クリアードライ 247ml ダイゾーニチモリクリアードライ 247mlダイゾーニチモリ
109,800税込120,780
1箱(247mL×24本)
翌々日出荷
PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
MEペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリMEペーストスプレー 420mlダイゾーニチモリ
61,980税込68,178
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
LAPスプレー 420ml ダイゾーニチモリLAPスプレー 420mlダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2237淡緑容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
MEペースト 500g ダイゾーニチモリMEペースト 500gダイゾーニチモリ
26,980税込29,678
1セット(0.5kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2232灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(g)500主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 3kg ダイゾーニチモリMEペースト 3kgダイゾーニチモリ
179,800税込197,780
1セット(3kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2234灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)3主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 1kg ダイゾーニチモリMEペースト 1kgダイゾーニチモリ
52,980税込58,278
1セット(1kg×6缶)
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2233灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)1主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
Cペースト ダイゾーニチモリCペーストダイゾーニチモリ
36,980税込40,678
1セット(0.5kg×6缶)ほか
当日出荷から7日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 各種産業機械の部品組立箇所。 ロール軸受など高荷重下のかん合部など。灰黒使用温度範囲(℃)-30~130主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
防錆スプレー/潤滑剤スプレー