防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「園芸用」の検索結果
関連キーワード
高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70
質量(g)345
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
特に園芸用の刃物のサビ止めとツヤ出しのために御使用いただく最高級のお手入れ油です。
主な用途サビ止め
仕様Tトリガー
寸法(mm)H160×W50×D50
質量(g)190
適合機器園芸用品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。