防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック
内容量(mL)300
指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)
表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。