400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤エスコ翌々日出荷
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑にエスコ品番EA920PA-2使用温度範囲(℃)-40~50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3