絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「LOCTITE」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズ シルバースティクLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(20g)
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE シルバーアンチシーズ 767LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(340g)ほか
当日出荷
アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(123件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(28g)ほか
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
56,980税込62,678
1箱(10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE SOLVO RUST LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SOLVO RUSTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱(343g×12本)
9日以内出荷
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
56,980税込62,678
1箱(453.6g×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フリーズ&リリース LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フリーズ&リリースLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイルトラスコ品番445-2101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1箱(453.6g×12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
199,800税込219,780
1箱(12本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-ALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(113.4g×12本)ほか
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-ALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(12本)ほか
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズHDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,198税込4,618
1缶(255g)
当日出荷
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315トラスコ品番418-8187危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)
当日出荷
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本(510g)
欠品中
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
ロックタイトML-11 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイトML-11LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
649税込714
1本(360mL)
当日出荷
高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。 臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。
用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。 その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。トラスコ品番497-4611容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00018L危険物の性状水溶性
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
アンチシーズNー5000 453.6g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズNー5000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1個(454g)
当日出荷
純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
アンチシーズ N-1000 453.6g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-1000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1缶(454g)
当日出荷
最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
毒劇物非該当です。 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。 摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。 使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。 粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。 石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。 各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物
アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1缶(454g)
当日出荷
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1箱(454g×12缶)
欠品中
高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器主成分ニッケル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー