防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「とんかつ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。
仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性
色白
pH7~9
主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー
比重約1.4
沸点(℃)約100
危険物の類別非危険物
フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。
容量(mL)100mL エアゾール
耐熱温度(℃)-60~120
摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール)
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。