防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「乾燥潤滑」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。
仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性
色白
pH7~9
主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー
比重約1.4
沸点(℃)約100
危険物の類別非危険物
潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。皮膜には耐摩耗性があります。常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。
用途高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ホットプレス型の離型に。
仕様●溶媒:水●引火点:不燃性
その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る
色グレー
容量(L)1
pH10~11
主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト
比重1.2~1.3
耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900)
沸点(℃)約100
危険物の類別非危険物
1個(1L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。