防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「PTFE スプレー」の検索結果
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME
使用温度範囲(℃)250以下
耐熱温度(℃)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量26mL
動摩擦係数0.04~0.07
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(65mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゴム、プラスチック潤滑剤です。
PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。
シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。
ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。
手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(247mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。