2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。 トラスコ品番399-0877 タイプ潤滑 使用温度範囲(℃)-5~50 液色無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。 キシミ音を取り動きを滑らかにします。 金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。 無色 容量(mL)420 主成分石油系溶剤 質量(g)370 トラスコ品番287-5021 使用温度範囲-5~50℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング