防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「焼付防止剤」の検索結果
関連キーワード
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.36
粒径(μm)(フィッシャー法)0.45
アズワン品番4-1328-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上がに適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.8
粒径(μm)(フィッシャー法)1.2
アズワン品番4-1328-03
危険物の類別非危険物
純度(%)98.10wt
1個
¥2,970
税込¥3,267
10日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイト、白色固体を高濃度に配合した鉱油ベースのペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2・グラファイト
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.8
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4094-03
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥194,000
税込¥213,400
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)1.31
水分(%)0.08wt
アズワン品番4-4093-04
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥44,600
税込¥49,060
4日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.8
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4093-03
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥45,600
税込¥50,160
8日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)202
流動点-10.0℃
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)216.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
粘度指数142
危険物の性状非水溶性
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000
固体潤滑剤他金属粉末
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様水分:0.08wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)1.31
粒径(μm)(フィッシャー法)3.5
アズワン品番4-1328-04
危険物の類別非危険物
純度(%)98.20wt
1個
¥2,970
税込¥3,267
10日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)1.31
水分(%)0.08wt
アズワン品番4-4094-04
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥192,000
税込¥211,200
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.45
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4093-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥48,700
税込¥53,570
8日以内出荷
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.45
粒径(μm)(フィッシャー法)0.63
アズワン品番4-1328-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
10日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合しており、ボルトナットの焼付・カジリ防止、重機器のナジミ運転等に適したペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4093-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥51,100
税込¥56,210
4日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.45
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4094-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥197,000
税込¥216,700
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4094-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥202,000
税込¥222,200
8日以内出荷
二硫化モリブデン微粒子をバランスよく配合したギヤーオイルで、耐圧性に優れ、焼付や異常摩耗の防止に有効的です。
各種大型機械・大型車両・ロータリーキルン・巻上機械等、高荷重のかかる減速機用のオイルとして使用可能です。
内容量(L)18
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。