防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「チェーン用潤滑油」の検索結果
関連キーワード
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。
ピンとブッシュの間によく浸透します。
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに
建設機械、農機のチェーンに
印刷機械など精密機器のチェーンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2860
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)42
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。