防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「フッ素 樹脂 容器」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番429-9817 質量(g)390 使用温度範囲250℃以下 容器スプレー 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.022L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番121-8328 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 指触乾燥時間(分)5~6 硬化条件常温乾燥 危険物の類別非危険物 特性潤滑 原液量(mL)192
1本(240mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258
1本(330mL)
2,298 税込2,528
当日出荷