防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「指定可燃物」の検索結果
関連キーワード
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下
トラスコ品番121-8735
種別ネジ焼付き防止剤
ちょう度(25℃、60W/min)275
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.33
外観銅褐色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。
耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。
高温下のステンレスボルトに
材質主成分:チッ化ホウ素(BN)
色白
質量(g)110
使用温度範囲1200℃以下
トラスコ品番421-3513
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。
400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に
カーボン残査防止の組立用に
ゴム、プラスチックの潤滑に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下
種別高温用組立潤滑剤
ちょう度(25℃、60W/min)290
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.85
外観灰黒色均一ペースト状
基油合成油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番868-1919
色銅褐色
使用温度範囲800℃以下
ちょう度372
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
ベースオイル鉱物油 +合成油
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
色無色
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番356-3871
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42L
特性潤滑
原液量(mL)258
1本(420mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番356-3863
質量(kg)1.2
色白
使用温度範囲1200℃以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番868-3018
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。
トラスコ品番381-3550
色灰銅色
使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トラスコ品番868-1935
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(4kg×2缶)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-1933
容量(g)500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(500g×6缶)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
トラスコ品番868-2931
容量(kg)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トラスコ品番868-1920
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番868-1934
容量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(1kg×2缶)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
トラスコ品番135-9253
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2943
容量(kg)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
アズワン品番64-7143-19
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
トラスコ品番868-2389
容量(mL)1000
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。
低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942
ちょう度310
引火点(℃)>220(ベースオイル)
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
流動点(℃)-24(ベースオイル)
増ちょう剤リチウム石けん
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
NLGIグレードNo.1
ベースオイル鉱物油
1缶(2.5kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
トラスコ品番136-0749
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-17
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
トラスコ品番135-9256
容量(kg)16
アズワン品番64-7143-18
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
トラスコ品番136-0774
容量(kg)16
アズワン品番64-7144-50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。