防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「潤滑油 機械」の検索結果
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10~70
トラスコ品番121-8239
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.188L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。
ピンとブッシュの間によく浸透します。
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに
建設機械、農機のチェーンに
印刷機械など精密機器のチェーンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2860
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)42
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
用途機械部品の焼付きやカジリ防止に
トラスコ品番121-8921
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)~70
密度(g/cm3)1.45
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。
本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部
トラスコ品番444-3471
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.196L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2720
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.099L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)258
1本(330mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。
トラスコ品番256-5288
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~+200
容量(L)0.42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631
色黒
使用温度範囲(℃)600以下
主成分エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。
トラスコ品番381-3614
色濃褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2886
容器スプレー缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.23L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)132
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。