防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「置換剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。
半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。
複雑な金型にも均一な被膜をつくります。
用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆
機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
湿気、水分の除去
使用温度範囲(℃)-20~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10~70
トラスコ品番121-8239
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.188L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。