防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「自動車 錆止め」の検索結果
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。
金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。
特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆
洗浄後の機械部品、装置の防錆
使用温度範囲(℃)-20~45
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
密度(g/cm3 at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。
使用温度範囲(℃)-10~80
仕様逆さ噴き可能
トラスコ品番123-2738
噴射剤LPG
外観白色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.155L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。