防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「安全用」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
トラスコ品番410-0581
使用温度範囲(℃)-45~149
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量379mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
トラスコ品番479-4222
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
使用温度範囲(℃)-40~180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量369mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。
トラスコ品番818-6538
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
主成分ブタン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番376-0871
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器ドラム
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
原液量(mL)200000
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水置換性です。
数多くの航空機規格に合格しています。
湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。
高性能防錆・防蝕。
繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない
ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。
優れた焼き付き防止剤
金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。
航空機の主翼内部や調整面、機体内部に
林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に
車両や輸送搬送機の防蝕に
その他、部品・装置の長期保管に
色濁った茶色
質量(g)312
主成分石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~79
トラスコ品番423-9725
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量380mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属に表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
表面処理などの必要がありません。
全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
用途長期防錆および防蝕に。
仕様簡単除去
トラスコ品番818-6535
色薄黄色
使用温度範囲(℃)10~38
主成分ワックス成分
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。