防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「ガード」の検索結果
関連キーワード
特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。
さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。
護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5
液色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
優れた防錆力を発揮します。防錆期間6~12ヶ月。
乾燥被膜を形成し、作業後の取扱いが容易です。
塗布時は淡色ですが、すぐに透明な膜となり外観性良好です。
用途鋼製型枠、仮設機材、一般機械工具、その他製品
塗布面積(m2)(1L当たり)10~20
危険物の類別非危険物
1缶(16L)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。