8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。 適合範囲組立部品・高温ネジ 仕様スプレー後の状態:グリース状 トラスコ品番121-0114 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤 使用温度範囲350℃以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~100 主成分鉱物油、防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 トラスコ品番220-9063 種別替ボトル 材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤 淡褐色 容量(mL)350 質量(g)330 使用温度範囲-20~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番819-8993 容量(mL)350 質量(g)380 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)-20~100 容器ノンガスタイプ 主成分鉱物油・防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。 成分鉱物油、添加剤、溶剤 トラスコ品番684-6053 黄褐色 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本
1,155 税込1,271
翌々日出荷

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。 トラスコ品番664-7083 材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)160
1本
2,070 税込2,277
翌々日出荷