618件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビストールDX タセトビストールDXタセト
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。ノズルタイプワンタッチノズルタイプ対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性 18.925L呉工業(クレ)
24,980税込27,478
1缶(18.925L)
当日出荷
トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
農業・園芸用オイルスプレー BOLL農業・園芸用オイルスプレーBOLL
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
水置換防錆スプレー BOLL水置換防錆スプレーBOLL(1件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)
翌々日出荷
自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
チェーンルブ ファインケミカルジャパンチェーンルブファインケミカルジャパン
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
垂れない高性能長期潤滑グリース。
用途二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。トラスコ品番477-7981使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー替ボトル TRUSCO防錆スプレー替ボトルTRUSCO
2,498税込2,748
1本(350mL)
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー ヤナセ製油浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレーヤナセ製油
17,980税込19,778
1箱(420mL×12本)
7日以内出荷
部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(454g)
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
ギヤースプレー400ml ニッペコ(旧 日本礦油)ギヤースプレー400mlニッペコ(旧 日本礦油)
9,980税込10,978
1箱(6本)
10日以内出荷
高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。
用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用トラスコ品番521-5359容量(mL)400使用温度範囲(℃)-5~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン) エスコモリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン)エスコ
7,680税込8,448
1本
欠品中
二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。
灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
浸透防錆・潤滑スプレー (2WAYノズル) エスコ浸透防錆・潤滑スプレー (2WAYノズル)エスコ
1,680税込1,848
1本
翌々日出荷
シリコンフリー。毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。切削油としても使用できます。汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。
淡黄色内容量(mL)500耐熱温度(℃)-50~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ潤滑防錆グリーススプレー (耐水)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌々日出荷
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
刃物椿油 AZ(エーゼット)刃物椿油AZ(エーゼット)
2,998税込3,298
1個(100mL)
当日出荷
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
防さびスティック TAKAGI(高儀)防さびスティックTAKAGI(高儀)
698税込768
1個
翌々日出荷
刃物保管時に湿気防止&さび止めに食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に成分流動パラフィン100%品名刃物用防錆潤滑剤液性中性危険物の類別非危険物正味量約30mL
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート焼付防止潤滑剤モリコートD-321Rモリコート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
花魁 プロテクトコート 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート花魁JAPAN
3,398税込3,738
1本(100mL)
翌々日出荷
シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。抵抗器等の高熱部にも使用可能。
用途防錆コーティング未塗装樹脂パーツの艶出し内容量(mL)100耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSEイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1缶
4日以内出荷
溶接開先防錆剤/シルバータイプそのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑スプレー 友和防錆・潤滑スプレー友和
28,980税込31,878
1缶(18L)
3日以内出荷
一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め作業工具・電動工具・エアー工具の手入各種金属製品の潤滑・防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
冷キャ君 旭エンジニアリング冷キャ君旭エンジニアリング
1,398税込1,538
1本(290mL)
6日以内出荷
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物関連資料(3MB)
さび止めハンディーオイル 100mL 大澤ワックスさび止めハンディーオイル 100mL大澤ワックス
629税込692
1個
6日以内出荷
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級アズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズエスコ
38,400税込42,240
1箱(12本)
8日以内出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)アズワン品番65-9310-51危険物の類別非危険物
屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール) オーデック屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)オーデック
1,798税込1,978
1本(420mL×1本)
6日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン オーデック耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブンオーデック
18,980税込20,878
1個(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
フッ素系極薄皮膜潤滑剤 マイクロルーブ(エアゾール) オーデックフッ素系極薄皮膜潤滑剤 マイクロルーブ(エアゾール)オーデック
3,500税込3,850
1本(100mL)
5日以内出荷
フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。容量(mL)100mL エアゾール耐熱温度(℃)-60~120摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール)危険物の類別非危険物
鉄錆・スケール除去剤 S-300 オーデック鉄錆・スケール除去剤 S-300オーデック
7,598税込8,358
1個(18L)
3日以内出荷
水素脆化とオーバーエッジングを抑制しながら、鉄錆や酸化被膜、スケールをしっかりと除去します。臭いとガスの発生を抑制し、作業環境面においても優れます。溶接焼けやよごれ染み、錆取りのコストと手間を削減し、作業時間を短縮します。全面均一性のある表面肌に仕上げますので、外観品質の向上に繋がります。
用途金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆、汚れの除去。鍍金やコーティングの下地処理など。容量(L)18危険物の類別非危険物
ラストン(エアゾール) オーデックラストン(エアゾール)オーデック
37,980税込41,778
1箱(24本)
5日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4800mL危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブエイトシール
7,998税込8,798
1本(800g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容800(g/缶)荷姿トックル缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレー ORAPI800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレーORAPI
4,998税込5,498
1本(500mL)
6日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液 ORAPI800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液ORAPI
37,980税込41,778
1本(5L)
5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
防錆剤 鉄用 100包入り 岩通ケミカルクロス防錆剤 鉄用 100包入り岩通ケミカルクロス
16,980税込18,678
1袋(100包)
6日以内出荷
気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
メカストロングコート 日本メカケミカルメカストロングコート日本メカケミカル
5,598税込6,158
1本(420mL)
3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性
メカRCスプレー 日本メカケミカルメカRCスプレー日本メカケミカル
4,898税込5,388
1本(420mL)
3日以内出荷
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)4外観無色透明または微濁液体危険等級動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー 日本ジッコウ錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 専用シンナー日本ジッコウ
12,980税込14,278
1缶(4L)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます 一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能 ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮
用途錆転換型鉄筋防錆剤危険物の類別非危険物
錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ 日本ジッコウ錆転換型鉄筋防錆剤 ジック防錆エポ日本ジッコウ
28,980税込31,878
1缶(4kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品 錆層に浸透し、錆を固着化すると同時に腐食環境下での特殊添加剤の作用により錆の進行を止めます 一液性のため、作業がスムーズ、専用シンナーでの希釈により刷毛・ローラー・エア・エアレスでの施工が可能 ケレン処理は、第三種ケレン程度で十分な防錆性能を発揮
用途錆転換型鉄筋防錆剤危険物の類別非危険物
焼付防止耐熱ペーストスプレー PERMATEX焼付防止耐熱ペーストスプレーPERMATEX
4,398税込4,838
1個(240g)
8日以内出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TB2777EC スリーボンドTB2777ECスリーボンド
8,498税込9,348
1缶
当日出荷
トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
防錆剤スプレー 無香タイプ 友和防錆剤スプレー 無香タイプ友和(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
5日以内出荷
無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆剤スプレー 友和防錆剤スプレー友和
1,398税込1,538
1本(420mL)
5日以内出荷
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
643 PATE NB 焼付防止スプレー ORAPI643 PATE NB 焼付防止スプレーORAPI(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(400mL)
当日出荷
ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ
用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆スプレー/潤滑剤スプレー