618件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリー 乾性・気化防錆剤 旭エンジニアリングオイルフリー 乾性・気化防錆剤旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物容量(mL)330タイプスプレー温度(℃)365(自然発火)比重0.75(25℃)臭気特異集危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL色相無色透明~黄色透明危険物の性状非水溶性
水溶性防錆剤 スターカット工業水溶性防錆剤スターカット工業
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)淡黄褐色透明タイプ水溶性荷姿ロイヤル缶pH9.4危険物の類別非危険物添加量1.0~5.0%
フッ素セパレート コクゴフッ素セパレートコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。 潤滑、防錆、離型に最適です。
無色使用温度範囲(℃)-50~250主成分防錆剤、フッ素化合物危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOTFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(330mL)
当日出荷
部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
ヘルパースプレー KANA(片山チエン)ヘルパースプレーKANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1本(420mL)
当日出荷
撥水作用と防塵効果があり、動き・軋みが滑らかになります。
用途錆びついたネジや部品の摺動部、あらゆる金属の錆止めに。タイプ折りたたみノズル容量(mL)420種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤危険物の類別非危険物
食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン)食品機械用糖分解除去潤滑スプレーDevcon(デブコン)
4,398税込4,838
1本(500mL)
当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番376-0871無色使用温度範囲(℃)-20~70容器ドラム主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性潤滑危険物の性状水溶性原液量(mL)200000
乾性潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)乾性潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(65mL)
当日出荷
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME使用温度範囲(℃)250以下耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量26mL動摩擦係数0.04~0.07特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
パワールーセン TRUSCOパワールーセンTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。
用途防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番123-0808茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)140
刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)刃物専用錆止油AZ(エーゼット)
999税込1,099
1個(100mL)
翌々日出荷
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
SUPER Q ルブリカント (潤滑剤) SUPER QSUPER Q ルブリカント (潤滑剤)SUPER Q
699税込769
1個
5日以内出荷
ドイツ NIQUA社製の、鋸刃、カッター、ドリル用潤滑剤です。刃部に付けると滑りが良くなり、作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を延ばす効果もあります。
質量(g)60サイズ(mm)100×32×28保管温度(℃)10~20危険物の類別非危険物
プリマルーブレッド エアゾール NCHプリマルーブレッド エアゾールNCH
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアゾールグリース細かい部分の潤滑や手の届きにくい狭い部分の潤滑に最適。スプレー後、溶剤が揮発すると2号グリースの硬さになります。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼き付きを防止・特殊な過熱回復特性・有機モリブデンの働きにより、極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・高い耐水性と耐熱性・グリース使用量削減によるコスト削減
用途潤滑・防錆・防食耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量325mL関連資料(0.28MB) (0.71MB)危険物の性状非水溶性
防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール) オーデック防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)オーデック
1,998税込2,198
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
用途各種工具や金型、機械部品の防錆研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mmグリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
420ml 錆付きボルトゆるめ剤 エスコ420ml 錆付きボルトゆるめ剤エスコ
1,340税込1,474
1本
翌々日出荷
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル危険等級アズワン品番65-9310-53危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAYPROSTAFF(プロスタッフ)
859税込945
1本(420mL)
5日以内出荷
部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー 友和防錆スプレー友和
2,198税込2,418
1本(420mL)
5日以内出荷
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。 金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
錆止めスプレー 水性サビナー KFケミカル錆止めスプレー 水性サビナーKFケミカル
14,980税込16,478
1箱(100mL×6本)
翌々日出荷
安心、安全に使用できる防錆スプレー。 シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。グレー危険物の類別非危険物
防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ鈴木油脂工業(SYK)
14,980税込16,478
1個(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
NC-101 多目的浸透潤滑剤 ニューテックNC-101 多目的浸透潤滑剤ニューテック(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(300mL)
当日出荷
強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。仕様エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー リキモリ(大東潤滑)ペーストスプレーリキモリ(大東潤滑)
2,598税込2,858
1本(300mL)
欠品中
二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品適合範囲エンジン・デフ・ミッション灰黒色機能2way Cap危険物の類別非危険物
CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー Devcon(デブコン)CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレーDevcon(デブコン)
7,998税込8,798
1缶(500mL)
当日出荷
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。トラスコ品番818-6538透明使用温度範囲(℃)-5~65主成分ブタン寿命5年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ454g 焼付き防止潤滑剤エスコ
6,880税込7,568
1個
翌々日出荷
適合範囲焼付き防止潤滑スティックエスコ品番EA920AW-4A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
カナロン(チェーン専用潤滑油) KANA(片山チエン)カナロン(チェーン専用潤滑油)KANA(片山チエン)
2,798税込3,078特価
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。 防錆効果によりチェーンを保護します。 どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
容量(mL)420タイプ折りたたみノズル種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
チェーンスプレー TB1816 スリーボンドチェーンスプレー TB1816スリーボンド
2,498税込2,748
1本(220g)
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AZ浸透防錆潤滑オイル エーゼットAZ浸透防錆潤滑オイルエーゼット
659税込725
1本(100mL)
4日以内出荷
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
アロンペネット 東亞合成アロンペネット東亞合成
1,198税込1,318
1本(220mL)
当日出荷
摩擦軽減効果あり速攻性があります。防錆・防汚あり浸透性良好です。
用途機械の回転部、ドアの蝶番、自動車部品などの摩擦軽減に。トラスコ品番356-7796透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 αルーブ サンハヤト防錆潤滑剤 αルーブサンハヤト(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(120mL)
当日出荷
少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
KURE 2ー26 呉工業(クレ)KURE 2ー26呉工業(クレ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スライドコート オーデックスライドコートオーデック
4,698税込5,168
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。アズワン品番1-8286-01成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー替ボトル TRUSCOαボウセイスプレー替ボトルTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケル原子力グレードボスティック(Bostik)
14,980税込16,478
1缶(227g)
当日出荷
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
モリRPSスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリRPSスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。
用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。使用温度範囲(℃)-10~150仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247黒色噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
9,498税込10,448
1缶(500g)
当日出荷
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。混和ちょう度310灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステックLUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤アーステック
6,988税込7,687
1本(240mL×1本)ほか
4日以内出荷
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)臭気無臭タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
プリマルーブレッド1号 NCHプリマルーブレッド1号NCH
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-29
速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤旭エンジニアリング
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー