防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「ノコ」の検索結果

潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。塗布するだけの簡単作業です。切り込み深さの影響はありません。最大1か月効果が持続します。
用途丸ノコへの塗布。 材質鉄樹脂 容量(mL)300 ケース入数12本×2箱 ガスの種類【噴射ガス】DME 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。
用途刃物メンテナンス 容量(mL)240 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ドイツ NIQUA社製の、鋸刃、カッター、ドリル用潤滑剤です。刃部に付けると滑りが良くなり、作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を延ばす効果もあります。
質量(g)60 サイズ(mm)100×32×28 保管温度(℃)10~20 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
5日以内出荷